GRAFOPLAST SRL - GRAEVOFX0512Y ETICHETTA ADES VINYL GIALLO 12X5MM 2400P
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Giallo
Trasparente - no
Lunghezza - 12 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166511329
Codice prodotto
GRAEVOFX0512Y
Cod. produttore
EVOFX0512Y
Produttore
GRA
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Lunghezza:
12 mm
Magnetico:
no
Altezza:
5 mm
Etichetta adesiva in vinile Giallo 12x5 mm confezione da 2400 pezzi. Appositamente studiata per la siglatura delle apparecchiature all'interno del quadro elettrico, buona aderenzaalle superfici curve.


