pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRAEVOFX0512M ETICHETTA ADES VINYL METAL 12X5MM 2400PZ

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRAEVOFX0512M ETICHETTA ADES VINYL METAL 12X5MM 2400PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Metallizzato

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 12 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166511305

Codice prodotto

GRAEVOFX0512M

Cod. produttore

EVOFX0512M

Produttore

GRA

Autoadesivo:

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Metallizzato

Trasparente:

no

Lunghezza:

12 mm

Magnetico:

no

Altezza:

5 mm

Etichetta Adesiva in vinile Metal 12x5 mm - 2400 pezzi. Appositamente studiata per la siglatura delle apparecchiature all'interno del quadro elettrico, buona aderenza alle superfici curve.