GRAFOPLAST SRL - GRAEVOCTR40100W TARGA SEGNALAZIONE PVC BIANCO 100X40MM 8
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 100 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166511008
Codice prodotto
GRAEVOCTR40100W
Cod. produttore
EVOCTR40100W
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
100 mm
Magnetico:
no
Altezza:
40 mm
Targa Segnalazione in PVC Bianco 100x40 mm - 88 pezzi


