GRAFOPLAST SRL - GRAEVOCTR2550W TARGA SEGNALAZIONE PVC BIANCO 50X25MM 28

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 50 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166510766
Codice prodotto
GRAEVOCTR2550W
Cod. produttore
EVOCTR2550W
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
50 mm
Magnetico:
no
Altezza:
25 mm
Targa Segnalazione in PVC Bianco 50x25 mm - 288 pezzi. Targhetta di controllo da applicare con fascette, quando non ? possibile applicare un'etichetta.