GRAFOPLAST SRL - GRAEVOCT1580W T. ASOLATA FASCETTE CAVI 80X15 108PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichetta
Colore - Bianco
Stampa - Nessuno
Materiale - Plastica
Lunghezza - 80 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166509661
Codice prodotto
GRAEVOCT1580W
Cod. produttore
EVOCT1580W
Produttore
GRA
Modello:
Etichetta
Colore:
Bianco
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
80 mm
Larghezza:
15 mm
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
no
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
A innesto
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRAEVOCT1580W - T. ASOLATA FASCETTE CAVI 80X15 108PZ


