GRAFOPLAST SRL - GRAEVOCT1560Y T. ASOLATA FASCETTE CAVI GIAL 60X15 16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichetta
Colore - Giallo
Stampa - Nessuno
Materiale - Plastica
Lunghezza - 60 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166509494
Codice prodotto
GRAEVOCT1560Y
Cod. produttore
EVOCT1560Y
Produttore
GRA
Modello:
Etichetta
Colore:
Giallo
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
60 mm
Larghezza:
15 mm
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
no
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
A innesto
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRAEVOCT1560Y - T. ASOLATA FASCETTE CAVI GIAL 60X15 16


