GRAFOPLAST SRL - GRAEVOCT1560W T. ASOLATA FASCETTE CAVI 60X15 162PZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichetta
Colore - Bianco
Stampa - Nessuno
Materiale - Plastica
Lunghezza - 60 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166509487
Codice prodotto
GRAEVOCT1560W
Cod. produttore
EVOCT1560W
Produttore
GRA
Modello:
Etichetta
Colore:
Bianco
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
60 mm
Larghezza:
15 mm
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
no
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
A innesto
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRAEVOCT1560W - T. ASOLATA FASCETTE CAVI 60X15 162PZ