GRAFOPLAST SRL - GRAEVOCT1560O T. ASOLATA FASCETTE CAVI ARANC 60X15 162

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichetta
Colore - Arancione
Stampa - Nessuno
Materiale - Plastica
Lunghezza - 60 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166509449
Codice prodotto
GRAEVOCT1560O
Cod. produttore
EVOCT1560O
Produttore
GRA
Modello:
Etichetta
Colore:
Arancione
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
60 mm
Larghezza:
15 mm
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
no
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
A innesto
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRAEVOCT1560O - T. ASOLATA FASCETTE CAVI ARANC 60X15 162


