GRAFOPLAST SRL - GRAEVOCT1525Y T. ASOLATA FASCETTE CAVI GIAL 25X15 432P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichetta
Colore - Giallo
Stampa - Nessuno
Materiale - Plastica
Lunghezza - 25 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166509401
Codice prodotto
GRAEVOCT1525Y
Cod. produttore
EVOCT1525Y
Produttore
GRA
Modello:
Etichetta
Colore:
Giallo
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
25 mm
Larghezza:
15 mm
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
no
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
A innesto
Targhetta Asolata per Fascette Cavi in PVC Giallo 25x15 mm - 432 pezzi. Ideale per siglare guaine e fasci di cavi. In materiale flessibile si applica con ausilio di per Fascette,serie TGF?.