GRAFOPLAST SRL - GRAEVOCT1060U T. ASOLATA FASCETTE CAVI BLU 60X10 270P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichetta
Colore - Blu
Stampa - Nessuno
Materiale - Plastica
Lunghezza - 60 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166508992
Codice prodotto
GRAEVOCT1060U
Cod. produttore
EVOCT1060U
Produttore
GRA
Modello:
Etichetta
Colore:
Blu
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
60 mm
Larghezza:
10 mm
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
no
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
A innesto
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRAEVOCT1060U - T. ASOLATA FASCETTE CAVI BLU 60X10 270P


