GRAFOPLAST SRL - GRAEVOCT1060R T. ASOLATA FASCETTE CAVI ROSSO 60X10 27

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichetta
Colore - Rosso
Stampa - Nessuno
Materiale - Plastica
Lunghezza - 60 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166508985
Codice prodotto
GRAEVOCT1060R
Cod. produttore
EVOCT1060R
Produttore
GRA
Modello:
Etichetta
Colore:
Rosso
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
60 mm
Larghezza:
10 mm
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
no
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
A innesto
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRAEVOCT1060R - T. ASOLATA FASCETTE CAVI ROSSO 60X10 27


