GRAFOPLAST SRL - GRAEVOCT1025W T. ASOLATA FASCETTE CAVI 25X10 720PZ
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichetta
Colore - Bianco
Stampa - Nessuno
Materiale - Plastica
Lunghezza - 25 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166508916
Codice prodotto
GRAEVOCT1025W
Cod. produttore
EVOCT1025W
Produttore
GRA
Modello:
Etichetta
Colore:
Bianco
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
25 mm
Larghezza:
10 mm
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
no
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
A innesto
Targhetta Asolata per Fascette Cavi in PVC Bianco 25x10 mm - 720 pezzi. Ideale per siglare guaine e fasci di cavi. In materiale flessibile si applica con ausilio di per Fascette,serie TGF?.


