pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRAEVO601YX TARGA FORATA GIALLO 100X60 MM 15 PZ

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRAEVO601YX TARGA FORATA GIALLO 100X60 MM  15 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Giallo

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 100 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166527597

Codice prodotto

GRAEVO601YX

Cod. produttore

EVO601YX

Produttore

GRA

Autoadesivo:

no

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Giallo

Trasparente:

no

Lunghezza:

100 mm

Magnetico:

no

Altezza:

60 mm

Targa Forata Giallo LUX 100x60 mm in policarbonato 15 pezzi