GRAFOPLAST SRL - GRAEVO60100Y TARGA QUADROPVC GIALLO 100X60MM 22PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Giallo
Trasparente - no
Lunghezza - 100 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166508732
Codice prodotto
GRAEVO60100Y
Cod. produttore
EVO60100Y
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Lunghezza:
100 mm
Magnetico:
no
Altezza:
60 mm
Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRAEVO60100Y - TARGA QUADROPVC GIALLO 100X60MM 22PZ


