GRAFOPLAST SRL - GRAEVO60100M TARGA QUADRO PVC METAL 100X60MM 22PZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Autoadesivo - no 
- Testo - Senza iscrizione 
- Colore - Metallizzato 
- Trasparente - no 
- Lunghezza - 100 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8013166508671
Codice prodotto
GRAEVO60100M
Cod. produttore
EVO60100M
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Metallizzato
Trasparente:
no
Lunghezza:
100 mm
Magnetico:
no
Altezza:
60 mm
Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRAEVO60100M - TARGA QUADRO PVC METAL 100X60MM 22PZ


