GRAFOPLAST SRL - GRAEVO480500Y TARGA QUADRO PVC ADES GIALLO 500X80MM 14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Giallo
Trasparente - no
Lunghezza - 500 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166508640
Codice prodotto
GRAEVO480500Y
Cod. produttore
EVO480500Y
Produttore
GRA
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Lunghezza:
500 mm
Magnetico:
no
Altezza:
80 mm
Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRAEVO480500Y - TARGA QUADRO PVC ADES GIALLO 500X80MM 14


