GRAFOPLAST SRL - GRAEVO460150Y TARGA QUADRO PVC AD GIAL 150X60MM 15PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Giallo
Trasparente - no
Lunghezza - 150 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166508572
Codice prodotto
GRAEVO460150Y
Cod. produttore
EVO460150Y
Produttore
GRA
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Lunghezza:
150 mm
Magnetico:
no
Altezza:
60 mm
Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRAEVO460150Y - TARGA QUADRO PVC AD GIAL 150X60MM 15PZ


