GRAFOPLAST SRL - GRAEVO460150O TARGA QUADRO PVC ADES ARANCIO 150X60MM 1


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Autoadesivo - sì 
- Testo - Senza iscrizione 
- Colore - Arancione 
- Trasparente - no 
- Lunghezza - 150 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8013166508527
Codice prodotto
GRAEVO460150O
Cod. produttore
EVO460150O
Produttore
GRA
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Arancione
Trasparente:
no
Lunghezza:
150 mm
Magnetico:
no
Altezza:
60 mm
Targa Quadro in PVC adesiva Arancione 150x60 mm - 15 pezzi. La targa si applica direttamente ed in sicurezza tramite il suo biadesivo che ha un'elevata adesione, permettendo di identificare con estrema semplicit? e rapidit? i quadri di distribuzione.


