GRAFOPLAST SRL - GRAEVO460100W TARGA QUADRO PVC ADES BIANCO 100X60MM 22
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 100 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166508398
Codice prodotto
GRAEVO460100W
Cod. produttore
EVO460100W
Produttore
GRA
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
100 mm
Magnetico:
no
Altezza:
60 mm
Targhe Adesive PVC identificative esterno quadro.


