GRAFOPLAST SRL - GRAEVO460100O TARGA QUADRO PVC ADES ARANC 100X60MM 22P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Arancione
Trasparente - no
Lunghezza - 100 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166508350
Codice prodotto
GRAEVO460100O
Cod. produttore
EVO460100O
Produttore
GRA
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Arancione
Trasparente:
no
Lunghezza:
100 mm
Magnetico:
no
Altezza:
60 mm
Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRAEVO460100O - TARGA QUADRO PVC ADES ARANC 100X60MM 22P


