GRAFOPLAST SRL - GRAEVO44090PH TARGA QUADRO PVC ADES FLUO 90X40MM 22PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Altri
Trasparente - no
Lunghezza - 90 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166508206
Codice prodotto
GRAEVO44090PH
Cod. produttore
EVO44090PH
Produttore
GRA
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Altri
Trasparente:
no
Lunghezza:
90 mm
Magnetico:
no
Altezza:
40 mm
Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRAEVO44090PH - TARGA QUADRO PVC ADES FLUO 90X40MM 22PZ


