GRAFOPLAST SRL - GRAEVO44090M TARGA QUADRO PVC ADES METAL 90X40MM 22PZ
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Metallizzato
Trasparente - no
Lunghezza - 90 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166508183
Codice prodotto
GRAEVO44090M
Cod. produttore
EVO44090M
Produttore
GRA
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Metallizzato
Trasparente:
no
Lunghezza:
90 mm
Magnetico:
no
Altezza:
40 mm
Targhe Adesive PVC identificative esterno quadro.


