GRAFOPLAST SRL - GRAEVO44090B TARGA QUADRO PVC ADES NERO 90X40MM 22PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Nero
Trasparente - no
Lunghezza - 90 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166508169
Codice prodotto
GRAEVO44090B
Cod. produttore
EVO44090B
Produttore
GRA
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Nero
Trasparente:
no
Lunghezza:
90 mm
Magnetico:
no
Altezza:
40 mm
Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRAEVO44090B - TARGA QUADRO PVC ADES NERO 90X40MM 22PZ


