GRAFOPLAST SRL - GRAEVO43070Y TARGA QUADRO PVC ADES GIALLO 70X30MM 33P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Autoadesivo - sì 
- Testo - Senza iscrizione 
- Colore - Giallo 
- Trasparente - no 
- Lunghezza - 70 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8013166507933
Codice prodotto
GRAEVO43070Y
Cod. produttore
EVO43070Y
Produttore
GRA
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Lunghezza:
70 mm
Magnetico:
no
Altezza:
30 mm
Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRAEVO43070Y - TARGA QUADRO PVC ADES GIALLO 70X30MM 33P


