pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRAEVO43070O TARGA QUADRO PVC AD ARANCIO 70X30MM 33PZ

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRAEVO43070O TARGA QUADRO PVC AD ARANCIO 70X30MM 33PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Arancione

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 70 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166507889

Codice prodotto

GRAEVO43070O

Cod. produttore

EVO43070O

Produttore

GRA

Autoadesivo:

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Arancione

Trasparente:

no

Lunghezza:

70 mm

Magnetico:

no

Altezza:

30 mm

Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRAEVO43070O - TARGA QUADRO PVC AD ARANCIO 70X30MM 33PZ