GRAFOPLAST SRL - GRAEVO43070M TARGA QUADRO PVC ADES METAL 70X30MM 33PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Metallizzato
Trasparente - no
Lunghezza - 70 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166507872
Codice prodotto
GRAEVO43070M
Cod. produttore
EVO43070M
Produttore
GRA
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Metallizzato
Trasparente:
no
Lunghezza:
70 mm
Magnetico:
no
Altezza:
30 mm
Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRAEVO43070M - TARGA QUADRO PVC ADES METAL 70X30MM 33PZ


