GRAFOPLAST SRL - GRAEVO43070B TARGA QUADRO PVC ADES NERO 70X30MM 33PZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Nero
Trasparente - no
Lunghezza - 70 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166507858
Codice prodotto
GRAEVO43070B
Cod. produttore
EVO43070B
Produttore
GRA
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Nero
Trasparente:
no
Lunghezza:
70 mm
Magnetico:
no
Altezza:
30 mm
Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRAEVO43070B - TARGA QUADRO PVC ADES NERO 70X30MM 33PZ