pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRAEVO42580W TARGHETTA PVC ADES BIANCO 80X25MM 108PZ

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRAEVO42580W TARGHETTA PVC ADES BIANCO 80X25MM 108PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Bianco

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 80 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166507742

Codice prodotto

GRAEVO42580W

Cod. produttore

EVO42580W

Produttore

GRA

Autoadesivo:

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Lunghezza:

80 mm

Magnetico:

no

Altezza:

25 mm

Targhetta in PVC adesiva Bianco 80x25mm - 108 pezzi. Si applica ovunque, interno ed esterno quadro grazie all'adesivo posto sul retro