GRAFOPLAST SRL - GRAEVO42050U TARGHETTA PVC ADES BLU 50X20MM 176PZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Autoadesivo - sì 
- Testo - Senza iscrizione 
- Colore - Blu 
- Trasparente - no 
- Lunghezza - 50 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8013166522141
Codice prodotto
GRAEVO42050U
Cod. produttore
EVO42050U
Produttore
GRA
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Blu
Trasparente:
no
Lunghezza:
50 mm
Magnetico:
no
Altezza:
20 mm
Targhetta in PVC adesiva Blu 50x20mm - 176 pezzi. Si applica ovunque, interno ed esterno quadro grazie all'adesivo posto sul retro


