GRAFOPLAST SRL - GRAEVO41567W TARGHETTA PVC ADES BIANCO 67X15MM 99PZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 67 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166507605
Codice prodotto
GRAEVO41567W
Cod. produttore
EVO41567W
Produttore
GRA
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
67 mm
Magnetico:
no
Altezza:
15 mm
Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRAEVO41567W - TARGHETTA PVC ADES BIANCO 67X15MM 99PZ