GRAFOPLAST SRL - GRAEVO41567M TARGHETTA PVC ADES METAL 67X15MM 99PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Metallizzato
Trasparente - no
Lunghezza - 67 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166507551
Codice prodotto
GRAEVO41567M
Cod. produttore
EVO41567M
Produttore
GRA
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Metallizzato
Trasparente:
no
Lunghezza:
67 mm
Magnetico:
no
Altezza:
15 mm
Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRAEVO41567M - TARGHETTA PVC ADES METAL 67X15MM 99PZ


