GRAFOPLAST SRL - GRAEVO41550W TARGHETTA PVC ADES BIANCO 50X15MM 132PZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 50 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166507513
Codice prodotto
GRAEVO41550W
Cod. produttore
EVO41550W
Produttore
GRA
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
50 mm
Magnetico:
no
Altezza:
15 mm
Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRAEVO41550W - TARGHETTA PVC ADES BIANCO 50X15MM 132PZ