GRAFOPLAST SRL - GRAEVO41550M TARGHETTA PVC ADES METAL 50X15MM 132PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Metallizzato
Trasparente - no
Lunghezza - 50 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166507469
Codice prodotto
GRAEVO41550M
Cod. produttore
EVO41550M
Produttore
GRA
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Metallizzato
Trasparente:
no
Lunghezza:
50 mm
Magnetico:
no
Altezza:
15 mm
Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRAEVO41550M - TARGHETTA PVC ADES METAL 50X15MM 132PZ


