GRAFOPLAST SRL - GRAEVO41550B TARGHETTA PVC ADES NERO 50X15MM 132PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Nero
Trasparente - no
Lunghezza - 50 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166507445
Codice prodotto
GRAEVO41550B
Cod. produttore
EVO41550B
Produttore
GRA
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Nero
Trasparente:
no
Lunghezza:
50 mm
Magnetico:
no
Altezza:
15 mm
Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRAEVO41550B - TARGHETTA PVC ADES NERO 50X15MM 132PZ


