pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRAEVO41517W TARGHETTA PVC ADES BIANCO 17X15MM 396PZ

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRAEVO41517W TARGHETTA PVC ADES BIANCO 17X15MM 396PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Bianco

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 17 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166507339

Codice prodotto

GRAEVO41517W

Cod. produttore

EVO41517W

Produttore

GRA

Autoadesivo:

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Lunghezza:

17 mm

Magnetico:

no

Altezza:

15 mm

Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRAEVO41517W - TARGHETTA PVC ADES BIANCO 17X15MM 396PZ