GRAFOPLAST SRL - GRAEVO41517M TARGHETTA PVC ADES METAL 17X15MM 396PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Metallizzato
Trasparente - no
Lunghezza - 17 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166507285
Codice prodotto
GRAEVO41517M
Cod. produttore
EVO41517M
Produttore
GRA
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Metallizzato
Trasparente:
no
Lunghezza:
17 mm
Magnetico:
no
Altezza:
15 mm
Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRAEVO41517M - TARGHETTA PVC ADES METAL 17X15MM 396PZ


