pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRAEVO41067W TARGHETTA PVC ADES BIANCO 67X10MM 270PZ

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRAEVO41067W TARGHETTA PVC ADES BIANCO 67X10MM 270PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Bianco

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 67 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166507179

Codice prodotto

GRAEVO41067W

Cod. produttore

EVO41067W

Produttore

GRA

Autoadesivo:

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Lunghezza:

67 mm

Magnetico:

no

Altezza:

10 mm

Targhetta in PVC adesiva Bianco 67x10 mm - 270 pezzi. Si applica ovunque, interno ed esterno quadro grazie all'adesivo posto sul retro