GRAFOPLAST SRL - GRAEVO41050W TARGHETTA PVC ADES BIANCO 50X10MM 360PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 50 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166507087
Codice prodotto
GRAEVO41050W
Cod. produttore
EVO41050W
Produttore
GRA
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
50 mm
Magnetico:
no
Altezza:
10 mm
Targhetta in PVC adesiva Bianco 50x10 mm - 360 pezzi. Si applica ovunque, interno ed esterno quadro grazie all'adesivo posto sul retro


