GRAFOPLAST SRL - GRAEVO41025W TARGHETTA PVC ADES BIANCO 25X10MM 720PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 25 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166506905
Codice prodotto
GRAEVO41025W
Cod. produttore
EVO41025W
Produttore
GRA
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
25 mm
Magnetico:
no
Altezza:
10 mm
Targhetta in PVC adesiva Bianco 25x10 mm - 720 pezzi. Si applica ovunque, interno ed esterno quadro grazie all'adesivo posto sul retro


