GRAFOPLAST SRL - GRAEVO41025M TARGHETTA PVC ADES METAL 25X10MM 720PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Metallizzato
Trasparente - no
Lunghezza - 25 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166506851
Codice prodotto
GRAEVO41025M
Cod. produttore
EVO41025M
Produttore
GRA
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Metallizzato
Trasparente:
no
Lunghezza:
25 mm
Magnetico:
no
Altezza:
10 mm
Targhetta in PVC adesiva Metal 25x10 mm - 720 pezzi


