GRAFOPLAST SRL - GRAEVO40935Y TARGHETTA PVC ADES GIALLO 35X9MM 540PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Giallo
Trasparente - no
Lunghezza - 35 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166506738
Codice prodotto
GRAEVO40935Y
Cod. produttore
EVO40935Y
Produttore
GRA
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Lunghezza:
35 mm
Magnetico:
no
Altezza:
9 mm
Targhetta in PVC adesiva Giallo 35x9 mm - confezione da 540 pezzi. Si applica ovunque, interno ed esterno quadro grazie all'adesivo posto sul retro


