GRAFOPLAST SRL - GRAEVO40935W TARGHETTA PVC ADES BIANCO 35X9MM 540PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 35 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166506721
Codice prodotto
GRAEVO40935W
Cod. produttore
EVO40935W
Produttore
GRA
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
35 mm
Magnetico:
no
Altezza:
9 mm
Targhetta in PVC adesiva Bianco 35x9 mm - confezione da 540 pezzi. Si applica ovunque, interno ed esterno quadro grazie all'adesivo posto sul retro


