pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRAEVO40920W TARGHETTA PVC ADES BIANCO 20X9MM 900PZ

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRAEVO40920W TARGHETTA PVC ADES BIANCO 20X9MM 900PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Bianco

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 20 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166506639

Codice prodotto

GRAEVO40920W

Cod. produttore

EVO40920W

Produttore

GRA

Autoadesivo:

no

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Lunghezza:

20 mm

Magnetico:

no

Altezza:

9 mm

Targhetta in PVC adesiva Bianco 20x9 mm - 900 pezzi. Si applica ovunque, interno ed esterno quadro grazie all'adesivo posto sul retro