GRAFOPLAST SRL - GRAEVO40917W TARGHETTA PVC ADES BIANCO 17X9MM 1080PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 17 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166506547
Codice prodotto
GRAEVO40917W
Cod. produttore
EVO40917W
Produttore
GRA
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
17 mm
Magnetico:
no
Altezza:
9 mm
Targhetta in PVC adesiva Bianco 17x9 mm - confezione da 1080 pezzi. Si applica ovunque, interno ed esterno quadro grazie all'adesivo posto sul retro


