GRAFOPLAST SRL - GRAEVO40915W TARGHETTA PVC ADES BIANCO 15X9MM 660PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 15 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166527221
Codice prodotto
GRAEVO40915W
Cod. produttore
EVO40915W
Produttore
GRA
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
15 mm
Magnetico:
no
Altezza:
9 mm