GRAFOPLAST SRL - GRAEVO4090M TARGA QUADRO PVC METAL 90X40MM 22PZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Metallizzato
Trasparente - no
Lunghezza - 90 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166506400
Codice prodotto
GRAEVO4090M
Cod. produttore
EVO4090M
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Metallizzato
Trasparente:
no
Lunghezza:
90 mm
Magnetico:
no
Altezza:
40 mm
Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRAEVO4090M - TARGA QUADRO PVC METAL 90X40MM 22PZ