GRAFOPLAST SRL - GRAEVO4090B TARGA QUADRO PVC NERO 90X40MM 22PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Nero
Trasparente - no
Lunghezza - 90 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166506387
Codice prodotto
GRAEVO4090B
Cod. produttore
EVO4090B
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Nero
Trasparente:
no
Lunghezza:
90 mm
Magnetico:
no
Altezza:
40 mm
Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRAEVO4090B - TARGA QUADRO PVC NERO 90X40MM 22PZ


