GRAFOPLAST SRL - GRAEVO40827W TARGHETTA PVC ADES BIANCO 27X8MM 440PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 27 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166500163
Codice prodotto
GRAEVO40827W
Cod. produttore
EVO40827W
Produttore
GRA
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
27 mm
Magnetico:
no
Altezza:
8 mm
Targhetta in PVC adesiva Bianco 27x8 mm - confezione da 440 pezzi. Si applica ovunque, interno ed esterno quadro grazie all'adesivo posto sul retro


