pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRAEVO40817Y TARGHETTA PVC ADES GIALLO 17X8MM 1320PZ

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRAEVO40817Y TARGHETTA PVC ADES GIALLO 17X8MM 1320PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Giallo

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 17 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166506240

Codice prodotto

GRAEVO40817Y

Cod. produttore

EVO40817Y

Produttore

GRA

Autoadesivo:

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Giallo

Trasparente:

no

Lunghezza:

17 mm

Magnetico:

no

Altezza:

8 mm

Targhetta in PVC adesiva Giallo 17x8 mm - 1320 pezzi. Si applica ovunque, interno ed esterno quadro grazie all'adesivo posto sul retro