GRAFOPLAST SRL - GRAEVO40725W TARGHETTA PVC ADES BIANCO 25X7MM 880PZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 25 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166506141
Codice prodotto
GRAEVO40725W
Cod. produttore
EVO40725W
Produttore
GRA
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
25 mm
Magnetico:
no
Altezza:
7 mm
Targhetta in PVC adesiva Bianco 25x7 mm - confezione da 880 pezzi. Si applica ovunque, interno ed esterno quadro grazie all'adesivo posto sul retro